Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC3034-N, 20mm Innendurchm, 62mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:13220599
  • Hersteller:DC3034-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,09 €/ Stückexkl. MwSt

190,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

163,09 €

-

20+

146,78 €

10.00%

100+

138,64 €

14.99%

250+

134,59 €

17.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
13.5 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.06 kg
Hersteller ID
DC3034-N