Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC2776H, 18mm Innendurchm, 58mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:13220597
  • Hersteller:DC2776H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,57 €/ Stückexkl. MwSt

157,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

134,57 €

-

20+

121,06 €

10.04%

100+

114,39 €

14.99%

250+

111,02 €

17.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
13.5 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.055 kg
Hersteller ID
DC2776H