Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC2776-N, 18mm Innendurchm, 58mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783107
  • Hersteller:DC2776-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,78 €/ Stückexkl. MwSt

126,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

107,78 €

-

20+

96,98 €

10.02%

100+

91,60 €

15.01%

250+

88,91 €

17.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
13.5 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.055 kg
Hersteller ID
DC2776-N