Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC2222G-N, 15mm Innendurchm, 50mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783106
  • Hersteller:DC2222G-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,47 €/ Stückexkl. MwSt

122,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

104,47 €

-

20+

94,01 €

10.02%

100+

88,80 €

15.00%

250+

86,16 €

17.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
10 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.03 kg
Hersteller ID
DC2222G-N