Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC10323A (5C)-N, 68mm Innendurchm, 155mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783104
  • Hersteller:DC10323A (5C)-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

316,37 €/ Stückexkl. MwSt

370,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

316,37 €

-

20+

284,71 €

10.01%

100+

268,94 €

14.99%

250+

261,05 €

17.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
16 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.205 kg
Hersteller ID
DC10323A (5C)-N