Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf ungelagert S210

  • ERIKS:13220589
  • Hersteller:S210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,24 €/ Stückexkl. MwSt

227,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

194,24 €

-

10+

165,14 €

14.98%

50+

155,42 €

19.98%

100+

145,69 €

24.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Innendurchmesser
56.109 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
32 mm
Drehmoment
850 Nm
Nut
Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1 kg
Hersteller ID
S210