142,63 €/ Stückexkl. MwSt
166,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 142,63 € | - |
10+ | 121,28 € | 14.97% |
50+ | 114,11 € | 20.00% |
100+ | 106,98 € | 24.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Innendurchmesser | 42.088 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 28 mm |
Drehmoment | 380 Nm |
Nut | Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.8 kg |
Hersteller ID | S207 |