Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf ungelagert S205

  • ERIKS:13220585
  • Hersteller:S205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,57 €/ Stückexkl. MwSt

137,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

117,57 €

-

10+

99,93 €

15.00%

50+

94,07 €

19.99%

100+

88,19 €

24.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Innendurchmesser
23.622 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
25 mm
Drehmoment
100 Nm
Nut
Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.45 kg
Hersteller ID
S205