Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf ungelagert S204

  • ERIKS:13220584
  • Hersteller:S204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,04 €/ Stückexkl. MwSt

122,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

105,04 €

-

10+

89,26 €

15.02%

50+

83,99 €

20.04%

100+

78,75 €

25.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Innendurchmesser
18.796 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
25 mm
Drehmoment
60 Nm
Nut
Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.35 kg
Hersteller ID
S204