97,74 €/ Stückexkl. MwSt
114,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 97,74 € | - |
10+ | 83,08 € | 15.00% |
50+ | 78,16 € | 20.04% |
100+ | 73,31 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Innendurchmesser | 16.51 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 25 mm |
Drehmoment | 45 Nm |
Nut | Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.25 kg |
Hersteller ID | S203 |