1.701,07 €/ Stückexkl. MwSt
1.990,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.701,07 € | - |
3+ | 1.616,05 € | 5.00% |
5+ | 1.530,99 € | 10.00% |
10+ | 1.445,90 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 70 mm |
Drehmoment | 4875 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 9.8 kg |
Hersteller ID | RSBW90 |