Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, RSBW Serie, RSBW70, 70mm Innendurchm, 161mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783137
  • Hersteller:RSBW70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

774,79 €/ Stückexkl. MwSt

906,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

774,79 €

-

5+

736,07 €

5.00%

10+

697,31 €

10.00%

20+

658,61 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
161 mm
Breite
54 mm
Drehmoment
2550 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
6.4 kg
Hersteller ID
RSBW70