774,79 €/ Stückexkl. MwSt
906,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 774,79 € | - |
5+ | 736,07 € | 5.00% |
10+ | 697,31 € | 10.00% |
20+ | 658,61 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 161 mm |
Breite | 54 mm |
Drehmoment | 2550 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 6.5 kg |
Hersteller ID | RSBW60 |