Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, RSBW Serie, RSBW50, 50mm Innendurchm, 132mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783065
  • Hersteller:RSBW50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

497,42 €/ Stückexkl. MwSt

581,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

497,42 €

-

5+

472,59 €

4.99%

10+

447,70 €

10.00%

20+

422,80 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
132 mm
Breite
52 mm
Drehmoment
1295 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
4.5 kg
Hersteller ID
RSBW50