497,42 €/ Stückexkl. MwSt
581,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 497,42 € | - |
5+ | 472,59 € | 4.99% |
10+ | 447,70 € | 10.00% |
20+ | 422,80 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 132 mm |
Breite | 52 mm |
Drehmoment | 1295 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 4.5 kg |
Hersteller ID | RSBW45 |