429,95 €/ Stückexkl. MwSt
503,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 429,95 € | - |
5+ | 408,42 € | 5.01% |
10+ | 386,96 € | 10.00% |
50+ | 365,45 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 106 mm |
Breite | 35 mm |
Drehmoment | 375 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 2 kg |
Hersteller ID | RSBW35M |