420,29 €/ Stückexkl. MwSt
491,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 420,29 € | - |
5+ | 399,25 € | 5.01% |
10+ | 378,31 € | 9.99% |
20+ | 357,24 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 106 mm |
Breite | 48 mm |
Drehmoment | 606 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 2.4 kg |
Hersteller ID | RSBW35 |