Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK Serie, CSK8, 8mm Innendurchm, 22mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Ohne Passfedernut

  • ERIKS:23782959
  • Hersteller:CSK8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,35 €/ Stückexkl. MwSt

71,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

61,35 €

-

10+

52,17 €

14.96%

50+

49,07 €

20.02%

100+

45,98 €

25.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK
Serie
CSK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
9 mm
Drehmoment
2.5 Nm
Dynamische Belastung
3.28 kN
Statische Belastung
0.86 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.015 kg
Hersteller ID
CSK8