98,49 €/ Stückexkl. MwSt
115,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 98,49 € | - |
10+ | 83,73 € | 14.99% |
50+ | 78,75 € | 20.04% |
100+ | 73,83 € | 25.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Drehmoment | 175 Nm |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 7.28 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.3 kg |
Hersteller ID | CSK35 |