88,56 €/ Stückexkl. MwSt
103,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 88,56 € | - |
10+ | 75,28 € | 15.00% |
50+ | 70,86 € | 19.99% |
100+ | 66,44 € | 24.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Drehmoment | 138 Nm |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Statische Belastung | 6.45 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.21 kg |
Hersteller ID | CSK30 |