Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK Serie, CSK20, 20mm Innendurchm, 47mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Ohne Passfedernut

  • ERIKS:23782973
  • Hersteller:CSK20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,11 €/ Stückexkl. MwSt

91,39 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

78,11 €

-

10+

66,42 €

14.97%

50+

62,51 €

19.98%

100+

58,62 €

24.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK
Serie
CSK
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Drehmoment
50 Nm
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
4.46 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.11 kg
Hersteller ID
CSK20