72,89 €/ Stückexkl. MwSt
85,28 €inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 72,89 € | - |
10+ | 72,89 € | - |
50+ | 72,89 € | - |
100+ | 72,89 € | - |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK |
Serie | CSK |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Drehmoment | 30 Nm |
Dynamische Belastung | 7.9 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.07 kg |
Hersteller ID | CSK17 |