Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK Serie, CSK15, 15mm Innendurchm, 35mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Ohne Passfedernut

  • ERIKS:23782971
  • Hersteller:CSK15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,11 €/ Stückexkl. MwSt

91,39 €inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

78,11 €

-

10+

66,42 €

14.97%

50+

62,51 €

19.98%

100+

58,62 €

24.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK
Serie
CSK
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Drehmoment
17 Nm
Dynamische Belastung
7.4 kN
Statische Belastung
3.42 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.06 kg
Hersteller ID
CSK15