Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK PP Serie, CSK40PP, 40mm Innendurchm, 80mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring und Aussenring Passfedernut

  • ERIKS:13220144
  • Hersteller:CSK40PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,34 €/ Stückexkl. MwSt

145,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

124,34 €

-

10+

105,70 €

14.99%

50+

99,49 €

19.99%

100+

93,26 €

24.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
22 mm
Drehmoment
325 Nm
Dynamische Belastung
15.54 kN
Statische Belastung
12.25 kN
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.5 kg
Hersteller ID
CSK40PP