Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK PP Serie, CSK35PP, 35mm Innendurchm, 72mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring und Aussenring Passfedernut

  • ERIKS:23782967
  • Hersteller:CSK35PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,84 €/ Stückexkl. MwSt

126,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

107,84 €

-

10+

91,64 €

15.02%

50+

86,25 €

20.02%

100+

80,86 €

25.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Drehmoment
175 Nm
Dynamische Belastung
12.6 kN
Statische Belastung
7.28 kN
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.3 kg
Hersteller ID
CSK35PP