Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK PP Serie, CSK30PP, 30mm Innendurchm, 62mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring und Aussenring Passfedernut

  • ERIKS:23782966
  • Hersteller:CSK30PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,29 €/ Stückexkl. MwSt

116,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,29 €

-

10+

84,37 €

15.03%

50+

79,44 €

19.99%

100+

74,48 €

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Drehmoment
138 Nm
Dynamische Belastung
11.7 kN
Statische Belastung
6.45 kN
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.21 kg
Hersteller ID
CSK30PP