Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK PP Serie, CSK25PP, 25mm Innendurchm, 52mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring und Aussenring Passfedernut

  • ERIKS:23782965
  • Hersteller:CSK25PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,01 €/ Stückexkl. MwSt

102,97 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,01 €

-

10+

74,83 €

14.97%

50+

70,44 €

19.96%

100+

66,02 €

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Drehmoment
85 Nm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
5.46 kN
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.14 kg
Hersteller ID
CSK25PP