96,30 €/ Stückexkl. MwSt
112,67 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 96,30 € | - |
10+ | 81,86 € | 15.00% |
50+ | 77,02 € | 20.02% |
100+ | 72,22 € | 25.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Drehmoment | 138 Nm |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Statische Belastung | 6.45 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.21 kg |
Hersteller ID | CSK30P |