Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P Serie, CSK25P, 25mm Innendurchm, 52mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782986
  • Hersteller:CSK25P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,45 €/ Stückexkl. MwSt

98,81 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

84,45 €

-

10+

71,79 €

14.98%

50+

67,54 €

20.03%

100+

63,34 €

24.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P
Serie
CSK..P
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Drehmoment
85 Nm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
5.46 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.14 kg
Hersteller ID
CSK25P