Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P Serie, CSK17P, 17mm Innendurchm, 40mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782984
  • Hersteller:CSK17P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,11 €/ Stückexkl. MwSt

91,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

78,11 €

-

10+

66,42 €

14.97%

50+

62,51 €

19.98%

100+

58,62 €

24.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P
Serie
CSK..P
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Drehmoment
30 Nm
Dynamische Belastung
7.9 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.07 kg
Hersteller ID
CSK17P