83,60 €/ Stückexkl. MwSt
97,81 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 83,60 € | - |
10+ | 71,03 € | 15.04% |
50+ | 66,92 € | 19.95% |
100+ | 62,73 € | 24.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Drehmoment | 17 Nm |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Statische Belastung | 3.42 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.06 kg |
Hersteller ID | CSK15P |