78,11 €/ Stückexkl. MwSt
91,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 78,11 € | - |
10+ | 66,42 € | 14.97% |
50+ | 62,51 € | 19.98% |
100+ | 58,62 € | 24.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Drehmoment | 9.3 Nm |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 2.77 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.04 kg |
Hersteller ID | CSK12P |