Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P-2RS Serie, CSK40P-2RS, 40mm Innendurchm, 80mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:12527553
  • Hersteller:CSK40P-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,91 €/ Stückexkl. MwSt

166,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

141,91 €

-

10+

120,63 €

15.00%

50+

113,54 €

19.99%

100+

106,46 €

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
27 mm
Drehmoment
325 Nm
Dynamische Belastung
15.54 kN
Statische Belastung
12.25 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.6 kg
Hersteller ID
CSK40P-2RS