Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P-2RS Serie, CSK35P-2RS, 35mm Innendurchm, 72mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:12689171
  • Hersteller:CSK35P-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,74 €/ Stückexkl. MwSt

137,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

117,74 €

-

10+

100,08 €

15.00%

50+

94,18 €

20.01%

100+

88,32 €

24.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Drehmoment
175 Nm
Dynamische Belastung
12.6 kN
Statische Belastung
7.28 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.4 kg
Hersteller ID
CSK35P-2RS