108,93 €/ Stückexkl. MwSt
127,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 108,93 € | - |
10+ | 92,60 € | 14.99% |
50+ | 87,12 € | 20.02% |
100+ | 81,74 € | 24.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P-2RS |
Serie | CSK..P-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 21 mm |
Drehmoment | 138 Nm |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Statische Belastung | 6.45 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.27 kg |
Hersteller ID | CSK30P-2RS |