Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P-2RS Serie, CSK25P-2RS, 25mm Innendurchm, 52mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782989
  • Hersteller:CSK25P-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,29 €/ Stückexkl. MwSt

116,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,29 €

-

10+

84,37 €

15.03%

50+

79,44 €

19.99%

100+

74,48 €

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
Drehmoment
85 Nm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
5.46 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.175 kg
Hersteller ID
CSK25P-2RS