Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P-2RS Serie, CSK17P-2RS, 17mm Innendurchm, 40mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220145
  • Hersteller:CSK17P-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,42 €/ Stückexkl. MwSt

104,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

89,42 €

-

10+

76,01 €

14.99%

50+

71,53 €

20.00%

100+

67,08 €

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17 mm
Drehmoment
30 Nm
Dynamische Belastung
7.9 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.09 kg
Hersteller ID
CSK17P-2RS