Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK P-2RS Serie, CSK12P-2RS, 12mm Innendurchm, 32mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:12963301
  • Hersteller:CSK12P-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,56 €/ Stückexkl. MwSt

103,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,56 €

-

10+

75,28 €

15.00%

50+

70,86 €

19.99%

100+

66,44 €

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..P-2RS
Serie
CSK..P-2RS
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Drehmoment
9.3 Nm
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
2.77 kN
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.05 kg
Hersteller ID
CSK12P-2RS