135,09 €/ Stückexkl. MwSt
158,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 135,09 € | - |
10+ | 114,83 € | 15.00% |
50+ | 108,08 € | 19.99% |
100+ | 101,28 € | 25.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 27 mm |
Drehmoment | 325 Nm |
Dynamische Belastung | 15.54 kN |
Statische Belastung | 12.25 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.6 kg |
Hersteller ID | CSK40-2RS |