113,06 €/ Stückexkl. MwSt
132,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 113,06 € | - |
10+ | 96,10 € | 15.00% |
50+ | 90,46 € | 19.99% |
100+ | 84,83 € | 24.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Drehmoment | 175 Nm |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 7.28 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
Hersteller ID | CSK35-2RS |