104,78 €/ Stückexkl. MwSt
122,59 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 104,78 € | - |
10+ | 89,11 € | 14.95% |
50+ | 83,86 € | 19.96% |
100+ | 78,61 € | 24.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 21 mm |
Drehmoment | 138 Nm |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Statische Belastung | 6.45 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.27 kg |
Hersteller ID | CSK30-2RS |