Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK -2RS Serie, CSK25-2RS, 25mm Innendurchm, 52mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Ohne Passfedernut

  • ERIKS:23782980
  • Hersteller:CSK25-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,90 €/ Stückexkl. MwSt

111,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

94,90 €

-

10+

80,65 €

15.01%

50+

75,91 €

20.01%

100+

71,16 €

25.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
CSK..-2RS
Serie
CSK..-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
Drehmoment
85 Nm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
5.46 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.175 kg
Hersteller ID
CSK25-2RS