94,07 €/ Stückexkl. MwSt
110,06 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 94,07 € | - |
10+ | 79,97 € | 14.98% |
50+ | 75,25 € | 20.01% |
100+ | 70,57 € | 24.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Drehmoment | 50 Nm |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 4.46 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.145 kg |
Hersteller ID | CSK20-2RS |