85,81 €/ Stückexkl. MwSt
100,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 85,81 € | - |
10+ | 72,95 € | 14.98% |
50+ | 68,70 € | 19.94% |
100+ | 64,37 € | 24.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17 mm |
Drehmoment | 30 Nm |
Dynamische Belastung | 7.9 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.09 kg |
Hersteller ID | CSK17-2RS |