84,74 €/ Stückexkl. MwSt
99,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 84,74 € | - |
10+ | 71,99 € | 15.04% |
50+ | 67,78 € | 20.01% |
100+ | 63,58 € | 24.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 14 mm |
Drehmoment | 9.3 Nm |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 2.77 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.05 kg |
Hersteller ID | CSK12-2RS |