7.299,34 €/ Stückexkl. MwSt
8.540,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7.299,34 € | - |
5+ | 6.934,39 € | 5.00% |
10+ | 6.569,40 € | 10.00% |
20+ | 6.204,38 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRV |
Serie | RSRV |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 330 mm |
Breite | 135 mm |
Drehmoment | 1400 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 50 kg |
Hersteller ID | RSRV85 |