41.156,28 €/ Stückexkl. MwSt
48.152,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 41.156,28 € | - |
3+ | 39.098,46 € | 5.00% |
5+ | 37.040,65 € | 10.00% |
10+ | 34.982,80 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRV |
Serie | RSRV |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 750 mm |
Breite | 205 mm |
Drehmoment | 30000 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 420 kg |
Hersteller ID | RSRV260 |