Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RSRV240

  • ERIKS:13220573
  • Hersteller:RSRV240-
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33.187,16 €/ Stückexkl. MwSt

38.828,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33.187,16 €

-

3+

31.527,79 €

5.00%

5+

29.868,49 €

10.00%

10+

28.209,05 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
710 mm
Breite
185 mm
Drehmoment
21500 Nm
Nut
Innenring
Gewicht
350 kg
Hersteller ID
RSRV240