27.019,60 €/ Stückexkl. MwSt
31.612,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27.019,60 € | - |
3+ | 25.668,60 € | 5.00% |
5+ | 24.317,64 € | 10.00% |
10+ | 22.966,68 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRV |
Serie | RSRV |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 555 mm |
Breite | 170 mm |
Drehmoment | 12500 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 180 kg |
Hersteller ID | RSRV200 |