13.096,53 €/ Stückexkl. MwSt
15.322,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13.096,53 € | - |
3+ | 12.441,74 € | 5.00% |
5+ | 11.786,92 € | 10.00% |
10+ | 11.132,09 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRV |
Serie | RSRV |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 430 mm |
Breite | 150 mm |
Drehmoment | 4500 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 95 kg |
Hersteller ID | RSRV140 |